Beli rambu safety di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Non Brand SAFETY SIGN BSI Rambu K3 Forklift Dan Alat Berat
    Mulai

    Rp18.900

    Non Brand SAFETY SIGN BSI Rambu K3 Forklift Dan Alat Berat
    Deskripsi:
    "LINTASAN FORKLIFT". Sign dengan piktogram berbentuk forklift berfungsi memberi peringatan kepada karyawan agar selalu berhati-hati saat melewati lintasan/jalur khusus forklift. Sign ini membantu perusahaan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan meminimalisasi kecelakaan kerja akibat forklift, seperti cedera serius, cacat fisik, bahkan kematian. Biasanya dipasang di area pengoperasian forklift, seperti area gudang, area konstruksi, dan area kerja lainnya.
  2. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  3. Carlift Stacker Semi Electric CTD Series (Forklift Stacker Elektrik)
    Mulai

    Rp23.999.900

    Carlift Stacker Semi Electric CTD Series (Forklift Stacker Elektrik)
    Deskripsi:
    - Handle-castor chain assist steering system greatly reduces the labor intensity.- Equipped with explosion-proof valve, against of sudden drop of forks and prevent operator from harm.- Over-discharge protection device greatly prolongs the battery life- Overall type adjustable forks, which can be lowered to the same level of the legs.- Chain connect side wheel and handle, easy for steering- Easy operating foot brake.Semi-electric stacker is an economical choice for a variety of basic material handling needs which is a half electric forklift for load and unload and short distance transportation. There is no noise and pollution. The malfunction rate is low.
    atribut:
    • Charger: AC220V/50Hz, DC12V/20A
    • Front WheeI Size (d2) (mm): Dia. 180x50
    • Gear Pump (ml/r): CBWn-F2.0
    • Ground Clearance x (mm): 25
    • Length of Fork (L) (mm): 1000
    • Lifting Motor (kW): 1.6 (DC24V)
    • Load Center C (mm): 500
    • Maximum Lifting Speed (mm/s): Unload : 90±10%; Load : 60
    • Maximum Lowering Speed (mm/s): Load : ≤280
    • Min Height (h) (mm): 85
    • Min Turning Radius R (mm): 1500
    • Overall Length L1 (mm): 1700
    • Overall Width W (mm): 800
    • Type: Semi Electric Stacker
    • Width of Fork (W3) (mm): 680
  4. TEKIRO Engine Crane Machine Lifting Equipment (Derek Otomotif)
    Mulai

    Rp6.299.900

    TEKIRO Engine Crane Machine Lifting Equipment (Derek Otomotif)
    Deskripsi:
    untuk mengangkat mesin dengan kekuatan 2 ton dan mempunyai berat 86 kg, material kuat dan tahan lama karena terbuat dari chrome vanadiumFungsi : untuk mengangkat mesin dengan kekuatan 2 tonMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Size (t): 2
    • Dimension 1 (mm): 1620
    • Dimension 2 (mm): 1070
    • Dimension 3 (mm): 1460
    • Dimension 4 (mm): 1275
    • Dimension 5 (mm): 750
  5. Makita Electric Drill Machine (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp469.900

  6. YASUKA Demolition Hammer
    Mulai

    Rp2.299.900

    YASUKA Demolition Hammer
    Deskripsi:
    Demolition hammer YDH 018A adalah salah satu alat listrik yang dirancang khusus untuk penghancuran struktur. Alat palu bongkar cukup kuat untuk memecah berbagai bahan seperti dinding kayu, permukaan beton dan lantai ubin. Alat yang kuat ini dapat memiliki energi tumbukan tinggi pada area tertentu dan lebih berguna untuk tugas penghancuran.Selain itu, demolition hammer dapat digunakan untuk memahat di dinding beton dan batu, membuat saluran dalam beton dan pasangan bata untuk memasang pipa dan kabel, pemotongan ringan dan pelepasan ubin, pembongkaran dinding tugas ringan.Mesin memiliki berat 19 kg, dilengkapi dengan voltase 220 V, frekuensi 50/60 Hz, power 1100 W, impact power 15 J, kecepatan pukulan 3900 rpm.Komponen mesin terdiri dari bahan dengan kualitas terbaik, alumunium dan baja. Pegangan halus sehingga mudah dan nyaman dipegang. Tekanan kuat sehingga bisa dengan cepat menghancurkan permukaan. Terdiri dari 100% cooper wire.Demolition hammer YDH 018A bekerja sangat cepat dan kuat, palu penghancur adalah salah satu alat konstruksi utama yang dibutuhkan dan harus dimiliki oleh setiap pekerja konstruksi di kotak peralatan mereka.
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Voltage (V): 220
  7. RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Duty Cycle (%): 60
    • Efficiency: 85
  8. LAKONI MIG Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp5.199.900

    LAKONI MIG Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Mesin Las Listrik MIG (Metal Inert Gas) adalah jenis pengelasan yang biasa disebut las CO2 (Carbon Dioksida), karena salah satu kebutuhan pengelasan ini adalah menggunakan gas CO2. Mesin las ini cocok untuk kebutuhan pengelasan yang cepat / proses manufaktur karena sumber kawat las didasarkan dari gulungan kawat. Ada juga gulungan kawat las MIG yang tidak memerlukan gas tambahan yang disebut Gasless Flux Cored MIG Wire.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Current (A): 160 (Non-Stop)
    • Diameter (mm): 0.6-1.0 (Non-Stop)
    • Welding System: IGBT
    • Spool (kg): 5
  9. LINCOLN ELECTRIC Optimarc Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp139.999.900

    LINCOLN ELECTRIC Optimarc Welding Machine (Mesin Las)
    atribut:
    • Number of Phase: 3
    • Dimensions (mm): 540x340x800
  10. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  11. LAKONI IGBT Technology MMA Inverter Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp679.900

    LAKONI IGBT Technology MMA Inverter Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Mesin las inverter MMA 120A teknologi IGBT dilengkapi dengan tang las, massa, sikat las, topeng/Kedok Las.
    atribut:
    • Type: Basic 123 ix
    • Capacity (A): 20-120 (1.6mm - 4mm)
    • Power (W): 450
    • Current: 2 + ( 220 V )
    • Welding Wire Diameter (mm): 1.6-4
  12. LAKONI Welding Machine E Series (Mesin Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

    LAKONI Welding Machine E Series (Mesin Las)
    Deskripsi:
    LAKONI Welding Machine E adalah Las Non-stop 4.0, 5.0 & 6.0 mm LB -Voltase PLN 220 V-Lengkap tang dan topeng las
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  13. Non Brand Poster - Patuhi Rambu Keselamatan yang Ada di Sekitar Area Kerja Anda
    Mulai

    Rp149.900

    Non Brand Poster - Patuhi Rambu Keselamatan yang Ada di Sekitar Area Kerja Anda
    Deskripsi:
    Patuhi Rambu Keselamatan yang Ada di Sekitar Area Kerja Anda. Safety sign dipasang bukan tanpa maksud atau tujuan. Safety sign menyampaikan informasi bahaya dan informasi penting lainnya yang berhubungan dengan keselamatan. Patuhilah safety sign jika tidak ingin celaka.
  14. KRISBOW Alat Pemotong Besi Elektrik
    Mulai

    Rp52.999.900

    KRISBOW Alat Pemotong Besi Elektrik
    atribut:
    • Continous Cutting (times/minute): 32
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 1330x470x710
    • Cut off Round Steel Bar dia. (mm): 6-50
    • Cut off Spiral Steel Bar dia. (mm): 6-38
    • Motor Power (kW/V/Ph): 4/380/3
  15. Makita Cordless Hammer Drill Driver (Mesin Bor Beton Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.999.900

    Makita Cordless Hammer Drill Driver (Mesin Bor Beton Baterai)
    Deskripsi:
    Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
  16. ALDO Mesin Mini Excavator
    Mulai

    Rp169.999.900

    ALDO Mesin Mini Excavator
    atribut:
    • Arm Length (mm): 1500
    • Bucket Capacity (m): 0.035
    • Bucket Width (including Teeth) (mm): 410
    • Chassis Width (mm): 910
    • Climbing Ability: 30°
    • Dozer Blade Lifting Height (mm): 150
    • Engine Model: KD192F
    • Engine Power (kW): 7.6
    • Excavation Depth (mm): 1500
    • Excavation Height (mm): 2500
    • Excavation Radius (mm): 2000
    • Forearm Length (mm): 1000
    • Overall Machine Size (LxWxH) (cm): 210x91x205 (arm retracted)
    • Packing Dimensions (mm): 285x110x160
    • Patform Ground Clearance (mm): 360
    • Radius Gyration (mm): 1050
    • Rotation Speed (rpm): 8
    • Total Track Height (mm): 1400 (including dozer blade)
    • Track Height x Width (mm): 320x180
    • Unloading Height (mm): 1400
  17. KRISBOW Alat Packing Pengikat Tali Manual Bahan Baja
    Mulai

    Rp1.399.900

    KRISBOW Alat Packing Pengikat Tali Manual Bahan Baja
    atribut:
    • Function: Tightening
    • Strap Material: Steel Strap
    • Strap Width (mm): 9-19
    • Strap Thickness (mm): 0.4-1.0
    • Dimensions (mm): 267x71x135
  18. FURD Ride On Roller
    Mulai

    Rp249.999.900

    FURD Ride On Roller
    atribut:
    • Drive Type: Hydraulic Transmission
Daftar Harga rambu safety Terbaru October 2026
Non Brand SAFETY SIGN BSI Rambu K3 Forklift Dan Alat BeratRp18.900
BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Rp99.900
Carlift Stacker Semi Electric CTD Series (Forklift Stacker Elektrik)Rp23.999.900
TEKIRO Engine Crane Machine Lifting Equipment (Derek Otomotif)Rp6.299.900
Makita Electric Drill Machine (Mesin Bor Listrik)Rp469.900
YASUKA Demolition HammerRp2.299.900
RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)Rp1.199.900
LAKONI MIG Welding Machine (Mesin Las)Rp5.199.900
LINCOLN ELECTRIC Optimarc Welding Machine (Mesin Las)Rp139.999.900
Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp449.000

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)